2TNSH シャックル付単車プレス(スチール製) ヤボシ 28951826 2TNSH シャックル付単車プレス(スチール製) ヤボシ 28951826 2TNSH シャックル付単車プレス(スチール製) ヤボシ 28951826 2TNSH シャックル付単車プレス(スチール製) ヤボシ 28951826

シャックル付単車プレス(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28951826 品番2TNSH
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。

用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼 耐荷重(kg)25(1個当り) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする