3TT1-J ジョインター付天井継受一連(スチール製) ヤボシ 28951984 3TT1-J ジョインター付天井継受一連(スチール製) ヤボシ 28951984 3TT1-J ジョインター付天井継受一連(スチール製) ヤボシ 28951984 3TT1-J ジョインター付天井継受一連(スチール製) ヤボシ 28951984 3TT1-J ジョインター付天井継受一連(スチール製) ヤボシ 28951984

ジョインター付天井継受一連(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28951984 品番3TT1-J
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様

用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具 仕様一連用 材質SPHC 呼称3号 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※カーブレールには使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする