3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
クレープマスキングテープ 401+
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28951994
品番
401 48X55 1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。
140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途
塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。
トラスコ品番
247-0669
色
グリーン
質量(g)
420
テープ幅(mm)
48
基材
クレープ紙
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
121
粘着力
3.9N/cm
引張強度(N/10mm)
43.8
アズワン品番
65-1951-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱