ヤボシ
ジョインター付継ボックス受(スチール製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼称
2号
2号
4号
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28952097
品番
2TBX-J
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様
用途
鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具
仕上
ウレタン塗装
材質
SPHC
呼称
2号
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど