2URTAN ウレタン単車(スチール製) ヤボシ 28952124 2URTAN ウレタン単車(スチール製) ヤボシ 28952124 2URTAN ウレタン単車(スチール製) ヤボシ 28952124 2URTAN ウレタン単車(スチール製) ヤボシ 28952124

ウレタン単車(スチール製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28952124 品番 2URTAN
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン単車

用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC+ウレタン 耐荷重(kg)50(2個当り) ボルト標準(ネジ部57mm) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28952124
2020-01-30
用途:
倉庫の扉
教育・研究機関

取り付けも簡単にで動きも静かでスムーズて交換してよかったと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする