2URFUK ウレタン複車(スチール製) ヤボシ 28952149 2URFUK ウレタン複車(スチール製) ヤボシ 28952149 2URFUK ウレタン複車(スチール製) ヤボシ 28952149 2URFUK ウレタン複車(スチール製) ヤボシ 28952149

ウレタン複車(スチール製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28952149 品番 2URFUK
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン複車

耐荷重(kg)70(2個当り) 用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC+ウレタン ボルト標準(ネジ部78mm) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする