P2TAN 単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952167 P2TAN 単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952167 P2TAN 単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952167 P2TAN 単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952167

単車(POM)(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28952167 品番P2TAN
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車

用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール 耐荷重(kg)50(2個当り) ボルト標準(ネジ部57mm) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
ハウスの引き戸
農・林・水産業

ハウスの引き戸の滑車がすり減って壊れたのでこちらを購入、以前購入して調子が良かったのでリピ買いです。

対象商品:
28952167
2022-04-11
用途:
栽培ハウスの扉用
山口きのこ園 様 (農・林・水産業)

既存の物は金属製車輪でしたが、錆で痛みが激しかったので樹脂製にしてみました。
静かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする