P2TNRG リング付単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952185

 

P2TNRG リング付単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952185
P2TNRG リング付単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952185
P2TNRG リング付単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952185
P2TNRG リング付単車(POM)(スチール製) ヤボシ 28952185

リング付単車(POM)(スチール製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28952185品番P2TNRG
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。

用途
静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。。。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする