P2TNLL トロリー単車((POM))(スチール製) ヤボシ 28952203 P2TNLL トロリー単車((POM))(スチール製) ヤボシ 28952203 P2TNLL トロリー単車((POM))(スチール製) ヤボシ 28952203 P2TNLL トロリー単車((POM))(スチール製) ヤボシ 28952203

トロリー単車((POM))(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28952203 品番P2TNLL
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)

用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル 耐荷重(kg)25(1個当り) 呼称2号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする