ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28952298
品番
3ROLTE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
金属製のガイドローラー
仕上
クロメートメッキ
材質
磨丸鋼ST21M
呼称
3号
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
用途
木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。