ヤボシ
単車ベアリング入(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
耐荷重(kg)
75(2個当り)
50(2個当り)
75(2個当り)
180(2個当り)
250(2個当り)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28952614
品番
S3TANBE
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の単車(耐久性に優れています)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))
耐荷重(kg)
75(2個当り)
ボルト
標準(ネジ部67mm)
呼称
3号
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車