曜日別特売
S5TANBE 単車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952639

 

S5TANBE 単車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952639
S5TANBE 単車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952639
S5TANBE 単車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952639
S5TANBE 単車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952639

単車ベアリング入(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
耐荷重(kg)250(2個当り)
内容量1個注文コード28952639品番S5TANBE
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の単車(耐久性に優れています)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS441C(焼入り))耐荷重(kg)250(2個当り)ボルト標準(ネジ部110mm)呼称5号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする