S3FUK 複車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28952657 S3FUK 複車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28952657 S3FUK 複車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28952657 S3FUK 複車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28952657

複車プレス(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28952657 品番 S3FUK
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

耐荷重(kg)150(2個当り) 用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製)) ボルト標準(ネジ部58mm) 呼称3号 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする