S2FUKBE 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952684 S2FUKBE 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952684 S2FUKBE 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952684 S2FUKBE 複車ベアリング入(ステンレス製) ヤボシ 28952684

複車ベアリング入(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28952684 品番 S2FUKBE
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

耐荷重(kg)70(2個当り) ボルト標準(ネジ部50mm) 呼称2号 用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り)) 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする