ヤボシ
複車ベアリング入(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
耐荷重(kg)
300(2個当り)
70(2個当り)
150(2個当り)
300(2個当り)
ボルト
標準(ネジ部82mm)
標準(ネジ部50mm)
標準(ネジ部58mm)
標準(ネジ部82mm)
標準(ネジ部110mm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28952709
品番
S4FUKBE
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
耐荷重(kg)
300(2個当り)
ボルト
標準(ネジ部82mm)
呼称
4号
材質
SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
複車