※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエチレンテープ
超高分子量ポリエチレンテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28952746
品番
3965 25X15 1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。
用途
製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
トラスコ品番
256-5594
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.28
色
ホワイト
長さ(m)
15
基材
超高分子ポリエチレン
アズワン品番
65-1950-87
特性
耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい
粘着タイプ
強粘着
再剥離
不可