※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高分子量ポリエチレンテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28952755 品番 3965 50X15 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。

用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 トラスコ品番256-5600 幅(mm)50 厚さ(mm)0.28 ホワイト 長さ(m)15 基材超高分子ポリエチレン アズワン品番65-1950-88 特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい 粘着タイプ強粘着 再剥離不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする