※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高分子量ポリエチレンテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28952868 品番 3966W 25X15 1P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。

用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 トラスコ品番256-5598 幅(mm)25 厚さ(mm)0.4 ホワイト 長さ(m)15 基材超高分子ポリエチレン アズワン品番65-1950-90 特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい 粘着タイプ強粘着 再剥離不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする