※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエチレンテープ
超高分子量ポリエチレンテープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.4
幅(mm)
48
注文コード
28952877
品番
3966W 48X15 1P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
厚さ・幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。
用途
製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
トラスコ品番
256-5597
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.4
色
ホワイト
長さ(m)
15
基材
超高分子ポリエチレン
アズワン品番
65-1950-91
特性
耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい
粘着タイプ
強粘着
再剥離
不可