3M(スリーエム)
デュアルロック(R) ファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
256-7200
256-7202
256-7199
256-7200
タイプ
【ステム数】170
【ステム数】250
【ステム数】400
【ステム数】170
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28952904
品番
SJ-3542J 25X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途
不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。
一般用(PPやPEにも対応) 。
トラスコ品番
256-7200
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25.4
色
黒
タイプ
【ステム数】170
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
※3541Jと合わせてご使用ください。