SJ-4570 25X1 デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム) 28952920

 

SJ-4570 25X1 デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム) 28952920
SJ-4570 25X1 デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム) 28952920
SJ-4570 25X1 デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム) 28952920
SJ-4570 25X1 デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム) 28952920
SJ-4570 25X1 デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム) 28952920
SJ-4570 25X1 デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム) 28952920
SJ-4570 25X1 デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム) 28952920

デュアルロック(R) 薄手ファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード28952920品番SJ-4570 25X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
かみ合わせをカチッという音で確認できます。
透明・薄手で、意匠性を損ないません。
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。

用途
店舗での什器などの固定。
パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。
点検口など取り外しが必要なカバーの固定。
OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。
不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。
トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする