曜日別特売
P-58 ウインドクリアグローブ POTENTIAL 28952929

 

P-58 ウインドクリアグローブ POTENTIAL 28952929
P-58 ウインドクリアグローブ POTENTIAL 28952929
P-58 ウインドクリアグローブ POTENTIAL 28952929

ウインドクリアグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード28952929品番P-58
参考基準価格(税別)¥952販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

超極細繊維+片面3000個のグリッド加工でガラスについた汚れを軽い力でかき取ります。
生地の内側に高反発ウレタンを入れたグローブタイプでガラスの隅々まで素早く拭き取れます。
2本の指止めステッチにより下向きでもグローブが手から外れることなくガラスを磨くことができます。
汚れても洗うたびに性能がよみがえります。

用途ガラスの汚れふき取り用。トラスコ品番255-4495材質ポリエステル80%・ナイロン20%タイプグローブタイプシートサイズ(mm)210×155×15寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×155×15危険物の類別非危険物
注意
※乾いたまま使用できます。
※汚れがひどい場合は濡れタオルなどで予め汚れをふき取ってから仕上げにご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする