3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の その他電子・基板用テープ
導電性片面シートテープCEF-3BV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28953200
品番
CEF-3BV A4
参考基準価格(税別)
¥1,348
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。
柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。
用途
LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番
257-5407
材質
基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.068
色
黒
サイズ
A4
電気抵抗(Ω)
XY方向:0.2、Z方向:0.4
粘着力(N/10mm)
4.4