3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の その他電子・基板用テープ
導電性両面シートテープ 9711S-200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28953227
品番
9711S-200 B5
参考基準価格(税別)
¥2,358
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。
様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。
柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途
LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番
257-5431
材質
基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤
長さ(mm)
257
幅(mm)
182
厚さ(mm)
0.2
色
黒
サイズ
B5
電気抵抗(Ω)
XY方向:0.2、Z方向:0.05〜0.1
粘着力(N/10mm)
5.7