S3TBX 継ボックス受(ステンレス製) ヤボシ 28953323 S3TBX 継ボックス受(ステンレス製) ヤボシ 28953323 S3TBX 継ボックス受(ステンレス製) ヤボシ 28953323 S3TBX 継ボックス受(ステンレス製) ヤボシ 28953323 S3TBX 継ボックス受(ステンレス製) ヤボシ 28953323

継ボックス受(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28953323 品番 S3TBX
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SUS304オールステンレス製の天井継受一連の下部分。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具 材質SUS304ステンレス 呼称3号 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする