ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの ストッパー
ストッパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
4号
注文コード
28953375
品番
S4ST
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
呼称
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラックレールのSUS304ステンレス製エンドカバー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。
材質
SUS304ステンレス
呼称
4号
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
※トラックレールのエンドカバーです。車のストッパーには戸当りをご使用ください。