S2PL プレート(ステンレス製) ヤボシ 28953393 S2PL プレート(ステンレス製) ヤボシ 28953393 S2PL プレート(ステンレス製) ヤボシ 28953393 S2PL プレート(ステンレス製) ヤボシ 28953393

プレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28953393 品番 S2PL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SUS304オールステンレス製の扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

材質SUS304ステンレス 用途木製ドアに使用(ドア上部に施工) 呼称2号 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする