SF-B401 クラフト両面NSロール エスファクトリー 28953480 SF-B401 クラフト両面NSロール エスファクトリー 28953480

クラフト両面NSロール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)50 注文コード28953480 品番SF-B401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は長さ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃〜60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。

用途
パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
トラスコ品番259-9500 材質紙、ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)0.14 ベージュ 長さ(m)50 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする