岡田商事
岡田商事の 自動車用緊急用品
岡田商事の 三角停止板
三角停止表示板(Eマーク取得品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28953586
品番
AP-03E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,762
ヨーロッパの統一規格、EU規格適合品(Eマーク取得品)です。
従来品と比べ更に耐風性能を向上し安心してご使用いただけます。
高速自動車道・自動車専用道路では停止表示器材の携行が義務付けられております。
用途
高速自動車道・自動車専用道路での緊急停止表示に。
トラスコ品番
274-2730
材質
本体:ABS樹脂・ポリ塩化ビニル(PVC)、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール
幅(mm)
650
色
赤
高さ(mm)
520
奥行(mm)
58
LED使用数(個)
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28953586
AP-03E
12739118
-
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
1台
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)