3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の その他電子・基板用テープ
鉛箔テープ 420
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
12.7
注文コード
28953595
品番
420 12X32 N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
導電性に優れた鉛箔が基材です。
遮蔽性に優れています。
凹凸面によくなじみます。
耐候性に優れています。
用途
防湿用シールとして。
X線の遮蔽に。
化学処理のマスキングに。
一般生産工場、事業所用。
トラスコ品番
271-2971
材質
基材:鉛箔、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.19
色
シルバー
長さ(m)
32.9
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。