S2TNRG リング付単車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28953603

 

S2TNRG リング付単車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28953603
S2TNRG リング付単車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28953603
S2TNRG リング付単車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28953603
S2TNRG リング付単車プレス(ステンレス製) ヤボシ 28953603

リング付単車プレス(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28953603品番S2TNRG
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途
ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SUS304ステンレス(本体:ポリアミド樹脂)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする