イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ハンマー
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ショックレスハンマー
防草シート用ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28953638
品番
253741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
防草シート押えピン専用ハンマーです。
打ち込みはもちろん引き抜きにも使用可能です。
抜く作業に特化したハンマーです。
釘からフラットピン、シートピンなど、様々なピンを抜く作業に対応可能です。
用途
防草シート用ハンマー
トラスコ品番
269-9976
材質
鉄・熱可塑性ポリウレタン
長さ(mm)
217
幅(mm)
140
色
黒