J/SHEET 菌を吸着する除菌用シート 3M 28953708 J/SHEET 菌を吸着する除菌用シート 3M 28953708 J/SHEET 菌を吸着する除菌用シート 3M 28953708

菌を吸着する除菌用シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(85枚) 注文コード28953708 品番J/SHEET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

3M独自の技術で、水でシートを濡らすだけで除菌作業が可能です。
アルコール等の薬液での一般的な除菌と比較し、細菌やウイルスを瞬時に取り除き、シート内にしっかり保持するので、交差汚染のリスクを低減します。
水だけでも高い除菌性能が期待できるため、薬液による除菌を避けたい場所にも使用可能です。

用途施設設備や什器表面の除菌作業に。 トラスコ品番326-7609 材質シート:ポリエステル 幅(mm)110 高さ(mm)250 長さ(m)110 入数(枚)ボトル:85 ケース入数4 シートサイズ(mm)254×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする