S4TT2-J ジョインター付天井継受二連(ステンレス製) ヤボシ 28953768 S4TT2-J ジョインター付天井継受二連(ステンレス製) ヤボシ 28953768 S4TT2-J ジョインター付天井継受二連(ステンレス製) ヤボシ 28953768 S4TT2-J ジョインター付天井継受二連(ステンレス製) ヤボシ 28953768 S4TT2-J ジョインター付天井継受二連(ステンレス製) ヤボシ 28953768

ジョインター付天井継受二連(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28953768 品番 S4TT2-J
参考基準価格(税別)¥18,580 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SUS304ステンレス製でトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

仕上ヘアーライン 材質SUS304ステンレス 呼称4号 仕様二連 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする