DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール端子(100個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
28953909
品番
FEI0.75-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途
差込端子台への接続。
トラスコ品番
352-7769
材質
スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
全長(mm)
12
色
グレー
電線抱合範囲AWG(#)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
1.2
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表