S5BROL ボルト付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシ 28953944 S5BROL ボルト付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシ 28953944 S5BROL ボルト付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシ 28953944 S5BROL ボルト付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシ 28953944

ボルト付ガイドローラー(ステンレス製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28953944 品番 S5BROL
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

仕上2B 材質SUS304ステンレス 呼称5号 ボルト標準 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28953935
2023-11-24
用途:
引戸の振れ止め
株式会社トノガイト 様 (建設業・工事業)

商品ページ記載の図面とは違っていて返品しました。
首下長さ70ミリ・ネジ長さ50ミリとの記載でしたが
実物は全ネジ(ネジ長さ70ミリ)でガイドローラーの意味を
成しておりません。
いったい何に使用するのでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする