フェルール端子(100個入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 28953988 品番 FEI1.5-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。

用途差込端子台への接続。 トラスコ品番352-7792 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド 全長(mm)14 電線抱合範囲AWG(#)16 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)1.7 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする