ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの カーテンレール
カーブレール(下)900R(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28954023
品番
S3KGR9
参考基準価格(税別)
¥33,860
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
下部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
半径R(mm)
900
用途
ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質
SUS304ステンレス
呼称
3号
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど