DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール端子(100個入)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
28954040
品番
FEI2.5-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途
差込端子台への接続。
トラスコ品番
352-7777
材質
スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
全長(mm)
18
色
青
電線抱合範囲AWG(#)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
2.2
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表