デジタルスタッドチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(11式) 注文コード28954627 品番DSC-15
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。

用途精密板金加工業者様向けとして。 付属品ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個 トラスコ品番336-0864 セット内容デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書 材質本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ 測定範囲(N・m)0.5〜15.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする