シャンピングハットコスモスハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハード12インチ 注文コード28954636 品番CO-100101-8-0
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。

用途ハードフロア・タイルカーペットに。 トラスコ品番337-6686 適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通 材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)370 高さ(mm)140 タイプハード12インチ 品名ハード12吋用 奥行(mm)370 外径(Φmm)370×370×140 寸法(inch)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする