LED LENSER
LED LENSERの 懐中電灯・ライト
LED LENSERの ハンディタイプライト
P7R Work UV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28954837
品番
502601
参考基準価格(税別)
¥35,094
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バッテリーインジゲーター付きです。
IP68の高い防塵防水性能です。
用途
UVライトはカーエアコンのガス漏れ検知などに。
UVライトは文書のセキュリティ対策や蛍光塗料の確認などに。
付属品
専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、ポーチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、USBアダプター
トラスコ品番
333-4901
材質
アルミニウム
全長(mm)
170
外径(Φmm)
45
保護等級
IP68
充電時間
4.5
色温度(K)
3700〜4000
光源色
暖色/UV
明るさ(Lm)
1200
照射距離(m)
240
落下衝撃(m)
3
最大点灯時間
60時間
注意
※ブーストモードはスイッチ2度押しで作動し、バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。