※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-30-36-25.0 A-30 ANGE SAFETY グレー(36) TryAnt 28955205 A-30-36-25.0 A-30 ANGE SAFETY グレー(36) TryAnt 28955205 A-30-36-25.0 A-30 ANGE SAFETY グレー(36) TryAnt 28955205

A-30 ANGE SAFETY グレー(36)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28955205 品番A-30-36-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,652
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

トラスコ品番342-2914 材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄 グレー サイズ(cm)25 足幅E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする