IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
赤
注文コード
28955326
品番
ABQW2BRPN05
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥519
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
赤
品名
ボタン
外形寸法(mm)
□24.8×H1.5(3.0)
主な用途
ユニット用
外観
角突形