前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
Maezawa DV継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28955607
品番
DV45L250 JC
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
VPパイプ用排水継手です。
呼び径(mm)
塩ビ管:250
寸法L(mm)
183
用途
排水配管用。
トラスコ品番
334-1312
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法Z(mm)
58
商品豆知識
配管工事を支える補助部材