PG159 アジャスタブルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28955765 品番 15900002
参考基準価格(税別)¥184 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
納入状態はフラット形状になっています。

用途
ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。
トラスコ品番340-1738 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.8 最小径(Φmm)25 最大径(Φmm)50 バンド幅(mm)7 最大荷重(N)推奨加締め:2400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28955765
2024-03-15
用途:
ドライブシャフト等速ジョイントのグリス交換のため
自動車・二輪車・自転車関連業

各社からいろいろ取り寄せましたが、使い物にならずそんな時オエティカのクランプを見つけ2種類を送ってもらいました。造りが綺麗、シッカリ感があります。これはカシメクランプとして十分な性能を持った製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする