PG167 ステップレスイヤークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28956386 品番 16700039
参考基準価格(税別)¥186 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。

用途
エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。
トラスコ品番340-3248 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.6 最小径(Φmm)27.6 最大径(Φmm)30.8 バンド幅(mm)7 最大荷重(N)推奨加締め:2400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする