155928 1559 ハンドル積み重ねバスケット 513×355×260 ヒマラヤ化学 28956797 155928 1559 ハンドル積み重ねバスケット 513×355×260 ヒマラヤ化学 28956797

1559 ハンドル積み重ねバスケット 513×355×260

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28956797 品番 155928
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルを倒して積み重ねできます。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど様々な用途にお使いいただけます。

用途買い物かご、収納、アウトドアに。 トラスコ品番354-0379 材質本体:ポリプロピレン ブラック 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)355 外寸法・間口(mm)513

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする