曜日別特売
KB-644 注ぎ口ブラシ まめいた 28957129

KB-644 注ぎ口ブラシ まめいた 28957129
KB-644 注ぎ口ブラシ まめいた 28957129
KB-644 注ぎ口ブラシ まめいた 28957129
KB-644 注ぎ口ブラシ まめいた 28957129
KB-644 注ぎ口ブラシ まめいた 28957129

注ぎ口ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード28957129品番KB-644
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

太い・細い・極細の3点セット、洗うものによって使い分けができます。
やわらかなナイロン毛なので、注ぎ口の中をキズつけずにムラなく洗えます。

用途やかん・急須・調味料入れなどの注ぎ口に。トラスコ品番355-4515セット内容ブラシ(大):180×25×25mm ブラシ(中):175×15×15mm ブラシ(小):74×6×6mm材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼、リング:ポリエチレンサイズ180縦(mm)25横(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする