DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
ツインフェルール端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
28957199
品番
FEI0.75-8X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途
バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番
352-7798
材質
スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
全長(mm)
15
色
グレー
電線抱合範囲AWG(#)
18
寸法D1(mm)
1.8
寸法D2(mm)
5
寸法L2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2×0.75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表